text.skipToContent text.skipToNavigation

SANDVIK RUČ.PILA,DŘ. 2600-550


Ruční pila vyvinutá podle vědeckého procesu ERGOTM Pila pro řezání středně tlustých dřevěných materiálů Unikátní XT-zoubkování a vytvrzené zuby pro dlouho trvající ostrost Tlustší list pro vyšší stabilitu a přesnost Nízké tření, antikorozní povlak Přišroubovaná 2 složková rukojeť může být použita pro přibližné značení ve 45° a 90°  

Objednací číslo S5200.600.550
Design Čepelová pila
Typ Jiný
Délka pilového kotouče (mm) 550
Počet zubů na palec 10
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Čepelová pila
Typ Jiný
Délka pilového kotouče (mm) 550
Počet zubů na palec 10
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Značka BAHCO
Model ERGO Superior

Popis

With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Čísla materiálu

Objednací číslo S5200.600.550
EAN 7311518160777
UBB 400140829906
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 2600-22-XT-HP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.