Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Samovrtné šrouby
51335
51335.048.038
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
Samovrtný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 7504 O-H Nerezocel A2 ST4,8X38MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
38 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L
1
.
Rozměry
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
38
L1 ≈
8
Čís. křížové drážky
2
P
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
15482 H
DIN
7504-O H
Čísla materiálu
Objednací číslo
51335.048.038
EAN
8715494103879
UBB
500571852200
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model