Samovrtné šrouby
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
Vruty, šrouby
Samovrtné šrouby
31825
31825.048.038
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
Samovrtný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Ocel Pozinkované ST4,8X38MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
38 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
38
L1 ≈
8
Čís. křížové drážky
2
P
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Čísla materiálu
Objednací číslo
31825.048.038
EAN
8717077074569
UBB
500645277947
UNSPSC
31161507
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce