text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtný šroub s šestihrannou hlavou s nákružkem DIN 7504 K Ocel Pozinkované ST6,3X32MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6.3 mm
Délka 32 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Info
  • Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 32
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Normy

ISO 15480
DIN 7504-K

Čísla materiálu

Objednací číslo 31815.063.032
EAN 8715493855946
UBB 950352979773
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.