text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná nákružková matice s nekovovou vložkou DIN 6926 Nerezocel A2 70 M12


Objednací číslo
Průměr
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M12
dc (max.) 26
h (max.) 16.1
P 1.75
s 18

Normy

ISO 7043
DIN 6926

Čísla materiálu

Objednací číslo 51738.120.001
EAN 8715494598163
UBB 500633292429
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.