Nedtrain Oud
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
Pojistné matice
12307
12307.220.001
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
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou DIN 985 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |6| M22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
|6|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M22
Třída
|6|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M22
h
22
P
2.5
s
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Čísla materiálu
Objednací číslo
12307.220.001
EAN
8715494328692
UBB
500577375909
UNSPSC
31161727