Nedtrain Oud
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
Pojistné matice
12307
12307.100.001
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
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou DIN 985 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |6| M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
|6|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Třída
|6|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
h
10
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-412
DIN
985
ISO
≈10511
Čísla materiálu
Objednací číslo
12307.100.001
EAN
8715494309202
UBB
500577084840
UNSPSC
31161727