text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou DIN 985 Nerezocel Lubrinox A2 M8


Objednací číslo
Průměr
Značka Lubrinox
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Lubrinox
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Spojovací prvky LUBRINOX® z nerezové oceli jsou navrženy tak, aby zabraňovaly zadírání (svařování za studena) závitů šroubů.

Rozměry

h 8
P 1.25
s 13

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

Proč zvolit Lubrinox®

  • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
  • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
  • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
  • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
  • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
  • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

NF E25-412
DIN 985

Čísla materiálu

Objednací číslo 51745.080.001
EAN 8715494021548
UBB 500719055799
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.