Pojistné matice
51718
51718.100.001
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
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Nerezocel A2 M10
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
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Rozměry
d-D
M10
h
11.5
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
DIN
≈982
Čísla materiálu
Objednací číslo
51718.100.001
EAN
8715493984875
UBB
950355895893
UNSPSC
31161727