MAVE B.V.
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
Pojistné matice
51729
51729.040.001
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
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, Metalform DIN 985 Nerezocel A2 METALFORM M4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
METALFORM
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
METALFORM
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti METALFORM:
Suché, částečně viditelné mazivo eliminující možnost zadření zvitovch upevňovacích prvků z nerez oceli.
Součinitel tření je navíc snížen na konstantnější hodnotu.
V kombinaci šroub/matice postačuje k prevenci proti zadření lubrikace METALFORMem pouze na matici.
Po aplikaci lze velmi snadno odstranit rozpouštědlem, takže nejsou námitky proti použití produktu v potravinářském průmyslu.
Rozměry
d-D
M4
h
5
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Čísla materiálu
Objednací číslo
51729.040.001
EAN
8715492307484
UBB
950355976404
UNSPSC
31161727