text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8/10 M8 - CL.8


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 8/10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Třída 8/10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.4
Komoditní kód 7318166090

Rozměry

d-D M8
dc 18.25
m 7
P 1.25
s 13

Čísla materiálu

Objednací číslo 01155.080.001
EAN 8715494147507
UBB 500571176378
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.