Pojistné matice
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
Pojistné matice
12858
12858.060.001
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
Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Ocel Pozinkované 8 M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
h (max.)
6
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7042
NF
E25-410
NEN
2452
DIN
980-V
BS
4929-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
12858.060.001
EAN
8715492579966
UBB
950355778578
UNSPSC
31161727