Pojistné matice
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
Pojistné matice
12910
12910.220.001
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
Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Ocel Pozinkované 10 M22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M22
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M22
h (max.)
22
P
2.5
s
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7042
BS
4929-1
NF
E25-410
DIN
980-V
NEN
2452
Čísla materiálu
Objednací číslo
12910.220.001
EAN
8715492580221
UBB
951355136460
UNSPSC
31161727