Pojistné matice
52915
52915.080.001
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
Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Nerezocel A8 (1.4529) M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A8 (1.4529)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A8 (1.4529)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Rozměry
d-D
M8
h (max.)
8
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
980-V
NEN
2452
NF
E25-410
BS
4929-1
ISO
7042
Čísla materiálu
Objednací číslo
52915.080.001
EAN
8715492003508
UBB
500695126275
UNSPSC
31161727