Nedtrain Oud
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
Pojistné matice
12886
12886.120.001
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
Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
7042
NF
E25-410
BS
4929-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
12886.120.001
EAN
8717077217300
UBB
500648368800
UNSPSC
31161727