text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8 M10

Specifikace

Průměr M10
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12.5

Rozměry

d-D M10
h (max.) 10
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-410
DIN 980-V
NEN 2452
BS 4929-1
ISO 7042

Čísla materiálu

Objednací číslo 12880.100.001
EAN 8715492580085
UBB 950355885738
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.