text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Nerezocel A8 (1.4529)

Objednací číslo
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A8 (1.4529)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
  • It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
  • This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
  • Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.

Specifikace

Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A8 (1.4529)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
  • It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
  • This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
  • Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.

Normy

DIN 980-V
ISO 7042
BS 4929-1
NEN 2452
NF E25-410

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.