text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice, celokovová, typ H100-ESN Hliník Anodizované P60 M16

Specifikace

Průměr M16
Třída P60
Typ drážky Šestihran
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Anodizované
Závit Metrický závit
Info
  • Bezbarvě anodizováno.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Rozměry

d-D M16
m 16
P 2
s 24

Čísla materiálu

Objednací číslo 45300.160.001
EAN 8715492837622
UBB 950355292620
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.