text.skipToContent text.skipToNavigation

Samojistící šestihranný šroub s nákružkem DIN ≈6921 Ocel Bez PU 100 M12X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 50 mm
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

d-D M12
dc 24
k 10
L (mm) 50
P 1.75
s 17

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 04400.120.050
EAN 8715492126023
UBB 952351495983
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.