text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Samořezný vrut s křížovou drážkou Pozidriv a zápustnou hlavou DIN 7982 C-Z Nerezocel A4 ST4,2X16MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 1.23
HS kód 7318141090

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 2
P 1.4

Normy

NF E25-656 C
ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ

Čísla materiálu

Objednací číslo 55681.042.016
EAN 8715494555463
UBB 500634536618
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.