text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Ocel Pozinkované ST2,9X19MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.9 mm
Délka 19 mm
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

D (mm) 2.9
dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
L (mm) 19
Čís. křížové drážky 1
P 1.1

Normy

ISO 7051 CH
DIN 7983 CH
NF E25-657

Čísla materiálu

Objednací číslo 26700.029.019
EAN 8715492946324
UBB 950352123562
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.