text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezocel A2 velké balení ST4,2X38MM

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 38 mm
Značka FABORY
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Info velké balení

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
Čís. křížové drážky 2
P 1.4

Normy

NF E25-658
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4

Čísla materiálu

Objednací číslo 51670.042.038
EAN 8715492303738
UBB 950352599936
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.