text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou, bez hrotu DIN 7971 F Ocel Poniklované ST2,2X4,5MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.2 mm
Délka 4.5 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 0.17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.bez hrotu

Rozměry

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.35
L (mm) 4.5
n 0.6
P 0.8

Normy

NF E25-663 F
ISO 1481 F
BS 4174
DIN 7971 F

Čísla materiálu

Objednací číslo 26100.022.004
EAN 8715492652577
UBB 950352061762
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.