Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
3V892293
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
Safety vacuum cleaner NT 30/1 Tact Te M 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V892293
Šířka
560
Výška
580
Hloubka
370
Objem zásobníku (l)
30
Antistatické provedení
Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1380
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
560
Výška
580
Hloubka
370
Objem zásobníku (l)
30
Antistatické provedení
Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1380
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Napětí
220 - 240
Základní barva
Šedé
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Frekvence
50/60 Hz
Délka sací hadice (m)
4
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
S automatickým čištěním filtru
Ano
Značka
Kärcher
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V892293
EAN
4054278048215
UBB
500581913422
UNSPSC
47121602
Výrobní číslo položky
4687212034