text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 3/8 16.66 mm E


Objednací číslo 2L844216
Tvar Přímá spojka
Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Přímá spojka
Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 3/8 palce
Značka EWO
Model OK

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L844216
EAN 4030875149470
UBB 500581467262
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 411.421
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.