text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 1/4 13.16 mm E


Objednací číslo 7Z431418
Tvar Přímá spojka
Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Přímá spojka
Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Značka EWO
Model OK

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z431418
EAN 4030875149456
UBB 500583354286
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 411.401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.