text.skipToContent text.skipToNavigation

Sady bitů Wera 897/4 IMPAKTOR


Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 kusů 1x 897/4 IMP Impaktor držák s pojistným kroužkem a magnetem: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm

Objednací číslo 8V240701
Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 7
Počet bitů PZ (křížová hlava) 7
Počet bitů Torx 11
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 7
Počet bitů PZ (křížová hlava) 7
Počet bitů Torx 11
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 29
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 4
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model 897/4
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 kusů 1x 897/4 IMP Impaktor držák s pojistným kroužkem a magnetem: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Držák Impaktor s pojistným kroužkem a magnetem, 29 bitů Impaktor. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách díky nejlepšímu možnému využití vlastností materiálu a optimalizované geometrii, obzvláště vhodné pro použití s běžnými rázovými utahováky, držák s magnetem s kroužkem pro jednoduché uchycení i delších a těžších šroubů, ideální pro práci nad hlavou. Hrubý diamantový povlak bitů snižuje riziko vyklouznutí z hlavy šroubu díky zvýšenému třecímu odporu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V240701
EAN 4013288203946
UBB 500711324631
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057697001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.