text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada závitových adaptérů Gedore 1.81/K-1 v plastovém kufříku 7 dílů

Objednací číslo 0Q374782
Typ příslušenství/komponentů Závitová vložka
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Depth (mm) 1036

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Závitová vložka
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Depth (mm) 1036
Výška (mm) 85
Weight (g) 1000
Model 1.81/K-1

Popis

č. 1.81/K-1: s posuvným kladivem 1.35/1, tyčí 230 mm a hmotností úderu 200 g, č. 1.81/K-12: s posuvným kladivem 1.35/1A, tyčí 230 mm a hmotností úderu 700 g, adaptér M14x1,5, v robustním plastovém pouzdře, 275 x 229 x 83 mm, v robustním plastovém pouzdře, 275 x 229 x 83 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q374782
EAN 4036976121551
UBB 500642706278
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1936549
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.