text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Sada zásuvek Facom S.450UP

Objednací číslo 1M619230
Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 30
Celkový počet nástrojů 44
Velikost připojení (mm) 12.7

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 30
Celkový počet nástrojů 44
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 4
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
S ráčnou Ano
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Socket Spanner Set

Popis

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" "Palm control" ratchet - S.161 1/2" socket(s): - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 3/8' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 7/16' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 1/2' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 9/16' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 19/32' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 5/8' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 21/32' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 11/16' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 3/4' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 25/32' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 13/16' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 7/8' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 15/16' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 31/32' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 1' - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 1'1/16 - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 1'1/8 - S - 1/2" 12-point inch-size socket - 1'1/4 - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 1/2' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 9/16' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 5/8' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 3/4' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 13/16' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 7/8' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 15/16' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 1' - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 1'1/16 - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 1'1/16 - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 1'1/8 - S.LA - 1/2" 12-point long-reach inch-size socket - 1'1/4 Bits series 2: - ED.2 - Standard bit series 2 for Pozidriv® screws - 5/16 PZ3 L 32 mm - ED.2 - Standard bit series 2 for Pozidriv® screws - 5/16 PZ4 L 32 mm Impact bits series 3: - ENS.3 - Impact bits series 3 for slotted head screws - 2.5 mm - ENS.3 - Impact bits series 3 for slotted head screws - 2.5 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - 1/2" drive offset adaptor - S.234 - 1/2" long-reach sliding tee - S.120A - 1/2" sliding tee - S.120A - S - 1/2" bit holder sockets with retaining clip - for 1/2' - S - 1/2" bit holder sockets with retaining clip - for 5/16' - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm - 1/2" brace - S.110 Packaging: - Metal case - BT.108 - Tray - PLT.11 - Bottom tray S.450EP S.450UP - PL.23 - Upper tray for S.450UP - PL.25A

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M619230
EAN 3148515169212
UBB 500637365866
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky S.450UP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.