Nástrčné hlavice - sady
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
Klíče
Nástrčné hlavice - sady
7Z197930
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
Sada zásuvek Facom RL.NANO-U112
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7Z197930
Balení
Pouzdro
Velikost připojení
1/4 palce
Počet nástrčných klíčů
10
Celkový počet nástrojů
28
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Pouzdro
Velikost připojení
1/4 palce
Počet nástrčných klíčů
10
Celkový počet nástrojů
28
Velikost připojení (mm)
6.35
Počet zásuvek pro šroubovák
11
Počet nástrčných hlavic Torx
0
Počet šestihranných nástrčných hlavic
5
S ráčnou
Ano
Značka
Facom
Type
Nano Socket Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Includes: 1 x 1/4" high performance sealed ratchet: RL.161 1 x 1/4" 12-point sockets - inch: 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'. 11 x standard series 1 bits - 1/4" - 6.35 mm drive - L 25 mm: - ES.T High Perf' for slotted head screw: F4 - F6.5 - F8. - ED.T High Perf' Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. - EH for 6-point countersunk screw: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32. 1 x 1/4" socket holder bit: ECR. 1 x 1/4" universal joint: R.240A. 1 x 1/4" standard spring-clip bit holder: - R.235: 1 x 1/4" short spinner: R.236C. 1 x 1/4" standard extension - L 100 mm: R.210. 1 x 1/4" standard extension - L 55 mm: R.206 Empty case : BV.RNANO-U. Weight: 0.745 kg.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z197930
EAN
3148519085532
UBB
500637355883
UNSPSC
27111703
Výrobní číslo položky
RL.NANO-U112