text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada vrtáků do kovu Wera 848/851/867/19 19 kusů


848/851/867/19 Sada spirálových vrtáků a bitů do kovu, 19 kusů 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 6x 848 HSS vrtáky do kovu s kroucenými bity: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm19dílná sada vrtáků a bitů d

Objednací číslo 6C188092
Balení Bag
Systém uchycení Držák na šestihran
Průměr (mm) 3 - 8
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Systém uchycení Držák na šestihran
Průměr (mm) 3 - 8
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 6
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 19
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 12
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Řezný materiál HSS
Značka Wera
Type Twist Drill Bit and Bit Set

Popis

848/851/867/19 Sada spirálových vrtáků a bitů do kovu, 19 kusů 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 6x 848 HSS vrtáky do kovu s kroucenými bity: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm19dílná sada vrtáků a bitů do kovu. Vysoce kvalitní spirálové vrtáky do kovu pro přesné vrtání do kovu. Vyrobeny z rychlořezné oceli (HSS). Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje velkou odolnost. Velmi dobrá soustřednost. Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Houževnaté viskózní bity pro univerzální použití. Pohon: šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3. Součástí je robustní pouzdro na řemen pro bezpečné uložení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C188092
EAN 4013288111654
UBB 500643625642
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 05104652001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.