text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada vrtáků do kovu Milwaukee 8,4 x 117 x 75 mm


Objednací číslo 3L815741
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L815741
EAN 4002395382149
UBB 500649447348
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4932430553
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.