text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Sada vrtáků Bosch 2607019435


Objednací číslo 1U330436
Balení Kovová krabička
Systém uchycení Jiný
Průměr (mm) 10
Celkový počet nástrojů 9
Řezný materiál HSS
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Kovová krabička
Systém uchycení Jiný
Průměr (mm) 10
Celkový počet nástrojů 9
Řezný materiál HSS
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Počet vrtáků pro dlaždice 0
Počet univerzálních vrtáků 0
Počet vrtáků do betonu 0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet vrtáků do plastů 0
Počet vrtáků do neželezných kovů 9
Počet vrtáků do oceli 0
Počet vrtáků do kamene 0
Značka Bosch
HS kód 82075010
Type Twist Drill Bit Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U330436
EAN 3165140415538
UBB 500699251756
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2607019435
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.