text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada trubkových klíčů Gedore KD26R-8 8 kusů


Nejpoužívanější velikosti kombinované v sadě, podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085, s dutou hřídelí, z trubkové oceli, DIN 2391 bezešvé, kalené, z materiálu C35, chromované

Objednací číslo
Pružné Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Celkový počet nástrojů 11
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Celkový počet nástrojů 11
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Počet dvouhlavých klíčů 8
S ochranou proti přetočení Ano
Šířka klíče (mm) 6 - 22
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1480
Komoditní kód 8204200000
Type Tubular Box Spanner Set

Popis

Nejpoužívanější velikosti kombinované v sadě, podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085, s dutou hřídelí, z trubkové oceli, DIN 2391 bezešvé, kalené, z materiálu C35, chromované

Čísla materiálu

Objednací číslo G2457.001.770
EAN 4010886621851
UBB 203232949248
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6218540

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.