Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
9Y948123
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
Sada ručních kohoutů E119 DIN 5157 HSS Bílá 1.1/8Inx11 NO9 3 kusy
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Y948123
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
28
Počet dílů
3
Délka řezu (mm)
40
Počet řezných nožů
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
28
Počet dílů
3
Délka řezu (mm)
40
Počet řezných nožů
6
Řezný materiál
HSS
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
22
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Dormer
Model
E119
Type
Hand Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y948123
EAN
7320760084427
UBB
500630173184
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E1191.1/8NO9