Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
9M454082
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
Sada ručních kohoutů E111 DIN 2181 HSS bílá 5/8Inx18 NO9 3 kusy
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9M454082
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
12
Počet dílů
2
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
12
Počet dílů
2
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
16
Počet řezných nožů
4
Řezný materiál
HSS
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Dormer
Model
E111
Type
Hand Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9M454082
EAN
7320760083291
UBB
500630187796
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E1115/8NO9