text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada ručních kohoutů E105 DIN 2181 HSS bílá M5x0,50 mm NO9 3 kusy


Objednací číslo 9X339456
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Počet dílů 3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.5
Počet řezných nožů 3
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (metrický) 5 - 5
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Dormer
Model E105
Type Hand Tap Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X339456
EAN 7320760081815
UBB 500630229796
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E105M5X.5NO9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.