Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
9P468443
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
Sada ručních kohoutů E100 DIN 352 HSS bílá M2x0,40 mm NO8 3 kusy
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P468443
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
36
Průměr šachty (mm)
2.8
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
36
Průměr šachty (mm)
2.8
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.4
Počet řezných nožů
3
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (metrický)
2 - 2
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Dormer
Model
E100
Type
Hand Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E100M2NO8