Nedtrain Oud
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Úderové šroubováky
0Y443971
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
Sada rázových šroubováků Facom s vnitřním šestihranem, drážkou, závitem, ozubeným hřídelem a torxem v zásobníku tvarovaném teplem 21 dílů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y443971
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Balení
Pouzdro
Hmotnost
1920
Celková délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Balení
Pouzdro
Hmotnost
1920
Celková délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Utahovací moment (Nm)
['400', '400']
Počet křížových šroubováků PH
3
Počet křížových šroubováků PZ
3
Počet šroubováků s drážkou
4
Počet šroubováků Torx
5
Šířka hlavy (mm)
139
Velikost připojení (mm)
12.7
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Výška hlavy (mm)
59
Se stupnicí
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y443971
EAN
3148515103858
UBB
500638852847
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
NS.265M