Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
1Q600111
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
Sada ráčnových klíčů Facom Ring 70A.JE5T
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Q600111
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23.813
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23.813
Velikost klíče malá (mm)
22.225
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
7/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
40.1
Šířka hlavy velká (mm)
46.5
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q600111
EAN
3148517722200
UBB
500638544626
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
65.7/8X15/16