Oprava závitů
71764
71764.080.125
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
Sada pro opravu závitů zapalovacích svíček Nerezocel A2 M8X1,25X12
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
12 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
Rozměry
d-D
M8
L (mm)
12
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71764.080.125
EAN
4022835040910
UBB
500617004857
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
04091