text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada pil s klíčovou dírkou Bosch Univerzální Progressor pro dřevo a kov 14dílná 20-76 mm řezání


The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and d

Objednací číslo 5F986077
Balení Pouzdro
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 11
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 14
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Bosch
Type Hole Saw Set

Popis

The Progressor for Wood and Metal Hole Saw is a durable hole saw for fast cuts in wood and metal. A progressive tooth strip provides optimal cutting performance and fast chip clearance. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and durability. Use this hole saw when cutting wood, metal and plastics. The Progressor for Wood and Metal Hole Saw features Bosch's unique power change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F986077
EAN 3165140949620
UBB 500689183209
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608594193
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.