Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
2U933817
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
Sada na stříhání kabelových svazků Knipex v pouzdře na opasek 2-dílná
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2U933817
Celkový počet nástrojů
2
Počet šikmých štípacích kleští
1
Počet nástrojů na vázání kabelů
1
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celkový počet nástrojů
2
Počet šikmých štípacích kleští
1
Počet nástrojů na vázání kabelů
1
Značka
Knipex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sada na řezání kabelových svazků Pro spolehlivé odstraňování kabelových svazků, např. v leteckém průmyslu. Přesné diagonální štípací kleště pro elektroniku se zaoblenou hlavou kleští: pro nízkorizikové stříhání kabelových svazků ve stísněných prostorech nebo v případech, kdy nelze držet hlavu kabelového svazku, vhodné také pro stříhání tvrdých vodičů do Ø 0,7 mm. Klešťový klíč se speciálním laserovým výřezem pro dobré držení: uchopte, stlačte nebo uvolněte hlavu kabelové stahovací pásky, to vše bez jejího přeříznutí. Obsah: 1 x 86 05 150 S02 Klešťový klíč KNIPEX se zdrsněnými čelistmi, 1 x 79 02 125 S1 Přesné diagonální štípací kleště KNIPEX na elektroniku, např. pro otevírání plastových kabelových konektorů,
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U933817
EAN
4003773072768
UBB
500700727851
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
00 19 72 V01