text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezná závitová vložka typ 302 Nerezocel 1.4105 M6X14


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4105
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Info
  • Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm2.
    • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 14 mm
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4105
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Info
  • Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm2.
    • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.

Rozměry

d-D M6
d1 M6
d2 10
Hloubka otvoru (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 71560.060.001
EAN 8715492910226
UBB 950355788551
UNSPSC 31162802

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.