text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných klíčů Wera Pás C 2 Zyklop 6dílný 1/2 palce 4-10 mm pro šestihranné nástrčné hlavice


Pás C 3 Sada nástrčných hlavic TORX® HF Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/2",, 6 kusů 6x 8767 C Nástrčná hlavice HF TORX® Zyklop s pohonem 1/2", s přidržovací funkcí: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Typicky robustní textilní pás Wera se 6 zásuvkami pro bity

Objednací číslo 2E223267
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikost připojení (mm) 6.3
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 6
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás C 3 Sada nástrčných hlavic TORX® HF Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/2",, 6 kusů 6x 8767 C Nástrčná hlavice HF TORX® Zyklop s pohonem 1/2", s přidržovací funkcí: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Typicky robustní textilní pás Wera se 6 zásuvkami pro bity s vnitřním šestihranem, který zabírá minimum místa. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Dodává se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E223267
EAN 4013288204882
UBB 500693653155
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003997001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.