text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných klíčů Wera Pás 4 9dílný 1/4 palce 5-13 mm pro vnější šestihranné šrouby


Pásek C 1 Sada nástrčných hlavic Zyklop s přidržovací funkcí, 1/2", pohon, 7 kusů 6x 8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x vytahovač matic: 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, bez zatížení: Typicky robustní textilní pás Wera se 6 zásuvkami zabírajícími min

Objednací číslo 9J920852
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pásek C 1 Sada nástrčných hlavic Zyklop s přidržovací funkcí, 1/2", pohon, 7 kusů 6x 8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x vytahovač matic: 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, bez zatížení: Typicky robustní textilní pás Wera se 6 zásuvkami zabírajícími minimum místa. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Zásuvky s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při přiblížení k obrobku. Dodává se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J920852
EAN 4013288204400
UBB 500693652736
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003995001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.