text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných klíčů Wera Pás 2 8dílný 1/4 palce 2-8 mm pro šestihrannou hlavici


Pás A 3 Sada nástrčných hlavic TORX® HF Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 9 kusů 9x 8767 A Sada nástrčných hlavic HF TORX® Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, nezatížený: Pásy s háčkem a smy

Objednací číslo 7E502267
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných vložek 10
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 9
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných vložek 10
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 9
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás A 3 Sada nástrčných hlavic TORX® HF Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 9 kusů 9x 8767 A Sada nástrčných hlavic HF TORX® Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, nezatížený: Pásy s háčkem a smyčkou 30: 30 x 200 mmTypicky robustní textilní pás Wera s 9 místy zabírá minimum místa. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Zvláště krátké, stabilní bitové hlavice se všemi výhodami technologie bitů Wera. Bitové zásuvky s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při přiblížení k obrobku. Dodávají se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E502267
EAN 4013288190772
UBB 500678956441
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003882001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.