8100 SA 8 Sada kovových ráčen Zyklop s přepínací pákou, pohon 1/4",, metrické, 28 kusů 1x 8004 A Kovová ráčna Zyklop s přepínací pákou a pohonem 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: 1x 8794 LA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",, 5,5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4", x 56 mm: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 37 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bity: 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na polici v dílně. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.