text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera Belt C Deep 1 6 kusů


Sada nástrčných hlavic Belt C Deep 1, 1/2", drive, 6 kusů 6x 8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s 1/2", drive: 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený. 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Robustní textilní pás v typickém designu Wera se 6 dlouhými ½", ručními a strojními nást

Objednací číslo 3A405646
Ochrana povrchu Jiný
Balení Bag
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Balení Bag
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Celkový počet nástrojů 6
S kloubem Ne
Počet šestihranných nástrčných hlavic 6
Pro rázový šroubovák Ne
S ráčnou Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Sada nástrčných hlavic Belt C Deep 1, 1/2", drive, 6 kusů 6x 8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s 1/2", drive: 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený. 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Robustní textilní pás v typickém designu Wera se 6 dlouhými ½", ručními a strojními nástrčnými vložkami (bez nárazu) ve stísněném prostoru: 45 x 275 mm 1x hákový upevňovací pás 30: 30 x 200 mm. Hladší otáčecí mechanismus zajišťuje bezpečné uchycení a snadné vyjmutí zásuvek. Obsahuje karabinu pro připevnění k poutkům opasku nebo brašnám. S fleecovým podkladem a pásky s háčky a smyčkami pro snadné upevnění např. na stěnu, polici, dílenský vozík nebo systém pro přepravu nářadí Wera 2go. Dlouhé ½",ruční a mechanické nástrčné klíče (ISO 2725 část 3) od společnosti Wera pro použití při ručním a strojním obrábění (bez úderů) i s nízko položenými šroubovacími a vyčnívajícími závitovými tyčemi. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Snadno uchopitelný i mastnýma rukama. Se šestihranným profilem a drážkou pro zachycení kuliček. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Díky malému úhlu zpětného ráčny s jemnými zuby je použití dvojitého šestihranného profilu zbytečné i ve stísněných prostorách. Pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A405646
EAN 4013288210708
UBB 500713654779
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004565001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.