text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera Belt B VDE 1 10 kusů


Pásek B VDE 1 Sada nástrčných hlavic TORX® / šestihranná nástrčná hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 11 kusů 6x 8767 B VDE HF Nástrčná hlavice TORX® Zyklop, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Nástrčný šestihran, izolovaný, s přidržovac

Objednací číslo 8V050709
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 10
Počet šestihranných nástrčných hlavic 10
Značka Wera
Type VDE Bit Socket Set

Popis

Pásek B VDE 1 Sada nástrčných hlavic TORX® / šestihranná nástrčná hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 11 kusů 6x 8767 B VDE HF Nástrčná hlavice TORX® Zyklop, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Nástrčný šestihran, izolovaný, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",: 1x řemen B VDE (textilní řemen), 10 míst, nezatížený: 1x upevňovací pásky s háčkem a smyčkou 30: 30 x 200 mm10 bitových hlavic Zyklop, s pohonem ?",, izolované, jednotlivě testované podle IEC 60900. Zvýšená bezpečnost díky dvousložkové izolaci se žlutým jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou viditelnou v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikací Acument Intellectual Properties nebo přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem. Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 10 zásuvkami pro bity VDE v kompaktním prostoru. Plynulý otáčecí mechanismus zajišťuje bezpečné uchycení a snadné vyjmutí zásuvek. Obsahuje karabinu pro připevnění na poutko opasku nebo brašnu. S fleecovým podkladem a pásky s háčky a smyčkami pro snadné upevnění např. na stěnu, polici, dílenský vozík a systém pro přepravu nářadí Wera 2go. Zásuvka na bity VDE ?", a funkce držení pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při podávání na součást. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V050709
EAN 4013288210234
UBB 500713716321
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004930001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.